text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szögletes csőkulcs 18


Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 6H799901
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 154
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 154
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 18
Kis kulcsméret (mm) 18
Fej szélessége kicsi (mm) 27.5
Nagy fejszélesség (mm) 27.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Márka Facom
Type Box Wrench

Leírás

Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 6H799901
EAN 3148516630315
UBB 500638611607
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 92A.18
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.