text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szögletes csőkulcs 13/16


Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 1W835689
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 221
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 20.63
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 221
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 20.63
Kis kulcsméret (mm) 20.63
Fej szélessége (mm) 30.5
Fej szélessége kicsi (mm) 30.5
Nagy fejszélesség (mm) 30.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Márka Facom
Type Open-Socket Wrench

Leírás

Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 1W835689
EAN 3148511203804
UBB 500638596287
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 75.13/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.