My Favorites
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Pneumatikus szerszámok
Pneumatikus csiszolók
Sarokcsiszolók
3Q472598
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
Facom szögcsiszoló 125mm 18000RPM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Q472598
Szélesség
27
Magasság
347
Hosszúság (mm)
160
Forgási sebesség (1/min)
18000
A gép súlya (kg)
0.66
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Rezgések (m/s²)
1.52
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
27
Magasság
347
Hosszúság (mm)
160
Forgási sebesség (1/min)
18000
A gép súlya (kg)
0.66
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Rezgések (m/s²)
1.52
Szerszám behelyezése (mm)
6
Maximális üzemi nyomás (psi)
89.923
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Dőlésszög (°)
90
Szükséges légmennyiség
110
Márka
Facom
Árucikk kód
84672951
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Q472598
EAN
3148517885219
UBB
500637321224
UNSPSC
27112749
Gyártó cikksz
V.347F