text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom széles szögben állítható csavarkulcs J.446-50


Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszám 3Z011307
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 490
Teljes hossz (mm) 279
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 490
Teljes hossz (mm) 279
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Meghúzási pillanat (Nm) ['10', '50']
Max. kulcsnyílás (mm) 50
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 8
Skálával Nem
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszámok

Cikkszám 3Z011307
EAN 3148510290836
UBB 500637405217
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz J.446-50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.