text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Facom Stud driver set 287B.JS5


Set of 5 stud drivers to screw and unscrew the M6, M7, M8, M9 and M10 studs (287B.6 to 287B.10). Presentation on stand (CKS.73A). Dimensions (L x W x H): 155 x 175 x 35 mm. Weight: 1.100 kg.

Cikkszám 2P910245
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 5
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Méret (metrikus) 6 - 10
Csavarhúzók száma 5
Márka Facom
Árucikk kód
Type Roller Type Stud Driver Set

Leírás

Set of 5 stud drivers to screw and unscrew the M6, M7, M8, M9 and M10 studs (287B.6 to 287B.10). Presentation on stand (CKS.73A). Dimensions (L x W x H): 155 x 175 x 35 mm. Weight: 1.100 kg.

Cikkszámok

Cikkszám 2P910245
EAN 3148515404061
UBB 500637623272
UNSPSC 27111709
Gyártó cikksz 287B.JS5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.