text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Facom Spirál fúró 4,5MM


Cikkszám 8U483420
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 4.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 80
Átmérő fúró (mm) 4.5
A tengely átmérője (mm) 4.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 8U483420
EAN 3148511506639
UBB 500637582429
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 222A.T4.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.