text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Spirál fúró 222A.TJ50


For steel up to 800 MPA, stainless steel, grey cast-iron and aluminium alloy. Sets 222A.TJ19 and 222A.TJ25: Bits with 5/10 mm increments. Sets 222A.TJ50 and 222A.TJ81: Bits with 1/10 mm increments.

Cikkszám 6J905739
Csomagolás Műanyag doboz
Átmérő (mm) ['1', '59']
Szerszámok száma összesen 50
Vágóanyag HSS
Vágási irány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Átmérő (mm) ['1', '59']
Szerszámok száma összesen 50
Vágóanyag HSS
Vágási irány Jobb
Fúrók száma üveghez 0
Fúrók száma kerámiához 0
Fúrások száma csempéhez 0
Univerzális fúrók száma 50
Fúrók száma betonhoz 0
Fúrások száma rozsdamentes acélhoz 50
Fafúrók száma fához 0
Fúrók száma műanyaghoz 0
Fúrók száma színesfémekhez 0
Fúrók száma acélhoz 50
Fúrók száma kőhöz 0
Márka Facom
Type Drill Set

Leírás

For steel up to 800 MPA, stainless steel, grey cast-iron and aluminium alloy. Sets 222A.TJ19 and 222A.TJ25: Bits with 5/10 mm increments. Sets 222A.TJ50 and 222A.TJ81: Bits with 1/10 mm increments.

Cikkszámok

Cikkszám 6J905739
EAN 3148516414496
UBB 500637585497
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 222A.TJ50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.