text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Spirál fúró 12,5MM


Cikkszám 5R102367
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 12.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 152
Átmérő fúró (mm) 12.5
A tengely átmérője (mm) 12.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Facom
Type Ground Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 5R102367
EAN 3148511506899
UBB 500637580696
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 222A.T12.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.