Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
2D159785
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
Facom Speed merevítő R.110
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
For fast rotation. PVC rotating handle. Finish: bright chrome.
Teljes leírás
Cikkszám
2D159785
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
360
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
360
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Facom
Type
Drive Speed Brace
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For fast rotation. PVC rotating handle. Finish: bright chrome.
Cikkszámok
Cikkszám
2D159785
EAN
3148510518503
UBB
500637383273
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
R.110