text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 8mm


Manual use sockets. Drive bit 1/4" - 6.35 mm.

Cikkszám 1H440506
Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 22
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 8
Hosszúság (mm) 22
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Socket

Leírás

Manual use sockets. Drive bit 1/4" - 6.35 mm.

Cikkszámok

Cikkszám 1H440506
EAN 3148510517292
UBB 500637951376
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz R.8AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.