text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 8 inch


Profile adapted to aerospace fasteners. The Spline profile ensures high versatility. It is compatible with Spline, Torx, 4-, 6- and 12-point fasteners. Ensures more effective tightening with less effort. Thin wall and long-reach for long recess or thread access. High performance level. Chrome finish.

Cikkszám 3D476594
Felületvédelem Krómozott
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Márka Facom
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Márka Facom
Type Spline Socket

Leírás

Profile adapted to aerospace fasteners. The Spline profile ensures high versatility. It is compatible with Spline, Torx, 4-, 6- and 12-point fasteners. Ensures more effective tightening with less effort. Thin wall and long-reach for long recess or thread access. High performance level. Chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 3D476594
EAN 3662424035210
UBB 500637952770
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz R.8SEL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.