text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 21mm


Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.

Cikkszám 5Z377490
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 52
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 52
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
Márka Facom
Type Socket

Leírás

Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.

Cikkszámok

Cikkszám 5Z377490
EAN 3148510560434
UBB 500637986935
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz S.21AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.