text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 19mm


Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.

Cikkszám 7L038787
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 52
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (mm) 52
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
Márka Facom
Type Socket

Leírás

Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.

Cikkszámok

Cikkszám 7L038787
EAN 3148510560427
UBB 500637983395
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz S.19AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.