text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket 17mm


Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.

Cikkszám 2T362329
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 77
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (mm) 77
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Socket

Leírás

Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.

Cikkszámok

Cikkszám 2T362329
EAN 3148510558936
UBB 500637981159
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz S.17LAVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.