text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slip-Joint többfogós fogó 34mm állkapocsnyílás ergonomikus fogantyú 330mm


Cikkszám 3S006490
Szigetelt Igen
Tömeg 330
Hosszúság (mm) 250
Csukló Átmenő zsanér
Pofa hossza (mm) 34
Maximális arcnyitás (mm) 44
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 330
Hosszúság (mm) 250
Csukló Átmenő zsanér
Pofa hossza (mm) 34
Maximális arcnyitás (mm) 44
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 34
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Beállítások száma 8
Fogantyúfedél Műanyag fogantyúk
Fej magassága (mm) 54
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 3S006490
EAN 3662424045813
UBB 500637411801
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 170A.25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.