text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Single nyitott végű csőkulcs 45.65


Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Cikkszám 8Y565604
Kulcsméret nagy (mm) 65
Egykulcsos modell Igen
Nagy fejszélesség (mm) 121.5
Márka Facom
Type Open End Wrench
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsméret nagy (mm) 65
Egykulcsos modell Igen
Nagy fejszélesség (mm) 121.5
Márka Facom
Type Open End Wrench

Leírás

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Cikkszámok

Cikkszám 8Y565604
EAN 3148511054000
UBB 500638234830
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 45.65
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.