text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM SHORT RATCHET SPANNER


Cikkszám 1F828021
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 90.5
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 7
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Fej szélessége nyitott végű (mm) 18.6
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 16.8
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12

Cikkszámok

Cikkszám 1F828021
EAN 3662424065842
UBB 500680410817
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467BS.7
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.