Racsnis csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
8R414302
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
FACOM Short ratchet ring stitches, metric sizes
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8R414302
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság
108.5
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
13
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
65
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
1/2 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
28.4
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
25.3
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
FACOM
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8R414302
EAN
3662424065903
UBB
500680412060
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
467BS.13