Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
5A686223
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
FACOM SCREWDRIVER AT3.5X100VE
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5A686223
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
44
Teljes hossz (mm)
204
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
44
Teljes hossz (mm)
204
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.6
Precíziós modell
Nem
Anyagfogantyú
Egyéb
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Nem
Ütősapkával
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5A686223
EAN
3662424094910
UBB
500698938452
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
AT3.5X100VE