Sarokcsiszolók
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
Pneumatikus csiszolók
Sarokcsiszolók
2W276916
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
Facom Sarokcsiszoló 125mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2W276916
Szélesség
130
Magasság
110
Hosszúság (mm)
230
Forgási sebesség (1/min)
11000
A gép súlya (kg)
2
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Szerszám behelyezése
M14
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
130
Magasság
110
Hosszúság (mm)
230
Forgási sebesség (1/min)
11000
A gép súlya (kg)
2
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Rezgések (m/s²)
11.8
Maximális üzemi nyomás (psi)
89.923
Készülékoldali légbevezetés
Egyéb
Szükséges légmennyiség
113
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2W276916
EAN
3148517884915
UBB
500637322214
UNSPSC
27112749
Gyártó cikksz
V.582F