text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom süllyesztett hatszögletű csavarhúzó bit 7/32„ 1/4” Hex 25mm


Cikkszám 5X389971
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 0.218
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5.56
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 0.218
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 5X389971
EAN 3148510233789
UBB 500639075265
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EH.107/32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.