Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
9Z390959
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
Facom süllyesztett hatszögletű csavarhúzó bit 5/32„ 1/4” Hex 25mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Z390959
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
0.156
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
0.156
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
0.156
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Z390959
EAN
3148510233741
UBB
500639074276
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
EH.105/32