text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom süllyesztett hatszögletű csavarhúzó bit 5/16„ 5/16” Hex 30mm


Cikkszám 1X578420
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 0.312
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 7.94
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 0.312
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 7.94
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 1X578420
EAN 3148510233857
UBB 500639077402
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EH.205/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.