text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom süllyesztett hatszögletű csavarhúzó bit 4mm 1/4” Hex 25mm


Cikkszám 1A468442
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 1A468442
EAN 3148510233727
UBB 500639073690
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EH.104
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.