Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
7M188851
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
Facom süllyesztett hatszögletű csavarhúzó bit 3/16„ 1/4” Hex 25mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7M188851
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
0.187
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
0.187
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
0.187
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7M188851
EAN
3148510233703
UBB
500639073021
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
EH.103/16