text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom süllyesztett hatszögletű csavarhúzó bit 2mm 1/4” hex 25mm


Cikkszám 7V260746
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 2
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 2
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 7V260746
EAN 3148510233666
UBB 500639072031
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EH.102
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.