text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom süllyesztett hatszögletű csavarhúzó bit 10mm 1/4” Hex 25mm


Cikkszám 2E479845
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 10
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 2E479845
EAN 3148510233802
UBB 500639076255
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EH.110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.