Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
0J491097
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
Facom süllyesztett hatszögletű csavarhúzó bit 1/8„ 1/4” Hex 25mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0J491097
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
0.125
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
0.125
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
0.125
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0J491097
EAN
3148510233642
UBB
500639071611
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
EH.101/8