text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Süllyesztő fúró készlet 229.TTJ4


Comprising: - 4 bits: 229.TT2 -- 229.TT5 (and lubricant). In a steel case, dim. (L. x W. x H.): 120 x 100 x 38 mm. Weight: 450 g.

Cikkszám 4B900554
Csomagolás Fém doboz
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Fém doboz
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 4
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 4
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Süllyesztések száma 4
Márka Facom
Type Countersink Set

Leírás

Comprising: - 4 bits: 229.TT2 -- 229.TT5 (and lubricant). In a steel case, dim. (L. x W. x H.): 120 x 100 x 38 mm. Weight: 450 g.

Cikkszámok

Cikkszám 4B900554
EAN 3148511542903
UBB 500637623439
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 229.TTJ4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.