text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Rotormaró 10,4MM


3 HSS cutting edges for countersunk screw holes. Requires a pilot hole with a cylindrical bit ref 222A.T.

Cikkszám 1Y914336
Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Fogak száma 3
Vágóanyag HSS
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 10.4 - 10.4
A vágóélek száma 3
Alkalmas tömör fához Igen
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 10.4
Márka Facom
Type Countersink

Leírás

3 HSS cutting edges for countersunk screw holes. Requires a pilot hole with a cylindrical bit ref 222A.T.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y914336
EAN 3148511542927
UBB 500637624007
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 229.TT2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.