text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Robertson négyszögletes csavarhúzó bit 1„ 1/4” hex 50mm


Cikkszám 6Y839218
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Méret 1
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1
Csavarozási rendszer Egyéb
Méret 1
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6Y839218
EAN 3148516396051
UBB 500638961416
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz ECAR.601
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.