text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsniskulcs-készlet 70A.JE5T


15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 1Q600111
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 260
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23.813
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 260
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23.813
Kis kulcsméret (mm) 22.225
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 7/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 15/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 40.1
Nagy fejszélesség (mm) 46.5
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Leírás

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 1Q600111
EAN 3148517722200
UBB 500638544626
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 65.7/8X15/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.