text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 8 x 10


Spline profile 15° angled ring ratchets for aeronautical fasteners. The spline profile applies more torque with less strength as the tightening contact surface is higher. The contact points of a Spline wrench are always far from the nut's angles. This limits wear of the nuts. The Spline profile ensures high versatility. It is compatible with Spline, Torx, 4-, 6- and 12-point fasteners. Recess under the handle allows to pass fingers or an obstacle. Reversible compact lever ratchet mechanism. 5° increments (6° for sizes 7, 8 and 9). Spline sizes: 7 to 36 Satin chrome finish.

Cikkszám 6V013321
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7.938
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7.938
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 14
Nagy fejszélesség (mm) 17
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Leírás

Spline profile 15° angled ring ratchets for aeronautical fasteners. The spline profile applies more torque with less strength as the tightening contact surface is higher. The contact points of a Spline wrench are always far from the nut's angles. This limits wear of the nuts. The Spline profile ensures high versatility. It is compatible with Spline, Torx, 4-, 6- and 12-point fasteners. Recess under the handle allows to pass fingers or an obstacle. Reversible compact lever ratchet mechanism. 5° increments (6° for sizes 7, 8 and 9). Spline sizes: 7 to 36 Satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 6V013321
EAN 3662424019876
UBB 500638545045
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 65.8X10SPL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.