Racsnis csavarkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
0E721440
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
Facom Ring racsnis kulcs 8 x 10
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0E721440
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
115
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
7.144
Kis kulcsméret (mm)
5.556
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
115
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
7.144
Kis kulcsméret (mm)
5.556
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
14
Nagy fejszélesség (mm)
17
Ratcsos modell
Igen
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0E721440
EAN
3662424019869
UBB
500638544881
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
65.7X9SPL