Racsnis csavarkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
6N171737
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
Facom Ring racsnis kulcs 7/8 x 15/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6N171737
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
115
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
7
Kis kulcsméret (mm)
6
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
115
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
7
Kis kulcsméret (mm)
6
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
14
Nagy fejszélesség (mm)
17
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6N171737
EAN
3148517720602
UBB
500638544212
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
65.6X7