text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Facom Ring racsnis kulcs 64.JE6T


Article number 4B959728
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17.463
Kis kulcsméret (mm) 15.875
Egykulcsos modell Nem
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17.463
Kis kulcsméret (mm) 15.875
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 11/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 29.8
Nagy fejszélesség (mm) 31.8
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Article numbers

Article number 4B959728
EAN 3148517722033
UBB 500638544055
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  65.5/8X11/16
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.