text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 6 x 7mm


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 5T854708
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17.463
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17.463
Kis kulcsméret (mm) 15.875
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 11/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 29.5
Nagy fejszélesség (mm) 33.5
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Leírás

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 5T854708
EAN 3148517428485
UBB 500638537042
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 64.5/8X11/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.