text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 5/8 x 11/16


Cikkszám 7Q240612
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 128
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 8.731
Kis kulcsméret (mm) 7.938
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 128
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 8.731
Kis kulcsméret (mm) 7.938
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 5/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 11/32 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 17
Nagy fejszélesség (mm) 20.2
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7Q240612
EAN 3148517721661
UBB 500638543891
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 65.5/16X11/32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.