text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Facom Ring racsnis kulcs 32mm


Cikkszám 7T723021
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11.113
Kis kulcsméret (mm) 9.525
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11.113
Kis kulcsméret (mm) 9.525
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 20.2
Nagy fejszélesség (mm) 22
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód
Type Double End Ratchet Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7T723021
EAN 3148517721913
UBB 500638543487
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 65.3/8X7/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.