text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 30mm


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 0M743378
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11.113
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11.113
Kis kulcsméret (mm) 9.525
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 20.2
Nagy fejszélesség (mm) 21.8
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom

Leírás

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 0M743378
EAN 3148517428300
UBB 500638536218
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 64.3/8X7/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.