text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 3/8 x 7/16


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 9O582899
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 20.638
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 20.638
Kis kulcsméret (mm) 19.05
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 13/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 40
Nagy fejszélesség (mm) 40
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Leírás

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 9O582899
EAN 3148517427761
UBB 500638535897
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 64.3/4X13/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.