text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 3/8 x 7/16


Cikkszám 1X400628
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 20.638
Kis kulcsméret (mm) 19.05
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 20.638
Kis kulcsméret (mm) 19.05
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 13/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 34
Nagy fejszélesség (mm) 40.1
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 1X400628
EAN 3148517722118
UBB 500638543222
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 65.3/4X13/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.