Racsnis csavarkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
9V501908
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
Facom Ring racsnis kulcs 27mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9V501908
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
260
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
24
Kis kulcsméret (mm)
22
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
260
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
24
Kis kulcsméret (mm)
22
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
7/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
15/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm)
40
Nagy fejszélesség (mm)
46
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9V501908
EAN
3148517424692
UBB
500638535632
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
64.22X24