text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 24mm


15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 5F586697
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 260
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 260
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 22
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 7/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 15/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 40.1
Nagy fejszélesség (mm) 46.5
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Leírás

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 5F586697
EAN 3148517721401
UBB 500638542497
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 65.22X24
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.