text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 22 x 24mm


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 5L317646
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 260
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 260
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 13/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 40
Nagy fejszélesség (mm) 46
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Leírás

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 5L317646
EAN 3148517424777
UBB 500638535483
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 64.21X23
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.