text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 21 x 23mm


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Cikkszám 2Z899052
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 191
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 191
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 18
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 35.7
Nagy fejszélesség (mm) 35.7
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Leírás

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Cikkszámok

Cikkszám 2Z899052
EAN 3148511166680
UBB 500638547025
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 70A.18
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.