text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Facom Ring racsnis kulcs 19mm


Cikkszám 7M371919
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 11/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 31.5
Nagy fejszélesség (mm) 33.5
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód
Type Double End Ratchet Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7M371919
EAN 3148517424852
UBB 500638535228
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 64.17X19
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.