Racsnis csavarkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
0U357212
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
Facom Ring racsnis kulcs 18mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0U357212
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
230
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
19
Kis kulcsméret (mm)
17
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
230
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
19
Kis kulcsméret (mm)
17
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
11/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
31.8
Nagy fejszélesség (mm)
34
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0U357212
EAN
3148517721234
UBB
500638541408
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
65.17X19