Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
9R578554
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
Facom Ring racsnis kulcs 17 x 19mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9R578554
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
191
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
17
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
191
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
17
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
35.7
Nagy fejszélesség (mm)
35.7
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Straight Flare Nut Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9R578554
EAN
3148511166659
UBB
500638546860
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
70A.17