text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 16mm


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 5N428860
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 190
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 190
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 9/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 26.5
Nagy fejszélesség (mm) 29.5
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Leírás

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 5N428860
EAN 3148517425064
UBB 500638534809
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 64.14X15
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.